{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Campo | 14,01 mm - 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 208 mm | |
Lunghezza complessiva L | 260 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123236 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201500 | |
Codice del produttore | 123236 14,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1’295.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 1’295.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 736.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 613.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 740.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 135 grado | 135 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |