{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Campo | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 108 mm | |
Lunghezza complessiva L | 146 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123225 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406080419 | |
Codice del produttore | 123225 6,06-X |