{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 76 mm | |
Lunghezza complessiva L | 114 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123109 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962409 | |
Codice del produttore | 123109 6,5 |