Punta in HMI HOLEX Pro Steel Whistle-Notch DIN 6535 HE 11,5 mm

Codice art.: 123109 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norm: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 11,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norm Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 96,8 mm
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 114 mm
Lunghezza complessiva L 162 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123109 11,5
EAN / GTIN 4045197962751
Codice del produttore 123109 11,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Pro Steel:
i taglienti principali diritti
e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento estremamente resistente all’usura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello