{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 9,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,4 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 142 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123103 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197960542 | |
Codice del produttore | 123103 9,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 301.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì |
⌀ Nominale DC | 9,1 | 9,1 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 95 | 95 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |