{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 98,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Codice del produttore | 123103 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 10,1 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 467.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 320.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 162 | 162 | 204 | 204 |
Norm | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |