{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 11,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 97,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123026 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846846 | |
Codice del produttore | 123026 11,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |