Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,8mm

Codice art.: 122809 8,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 8×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 81,8 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 95 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,55 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122809 8,8
EAN / GTIN 4045197759146
Codice del produttore 122809 8,8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
325
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
315
PMMA acrile
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFRP
N
70
CFRP
N
70
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di ultima generazione con basso coefficiente di attrito permette un´eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su materiali di alluminio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,8mm

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,8mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  256.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  367.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  364.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  253.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  303.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  176.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2
Rivestimento DLC TiAlN TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI HMI
Tolleranza ⌀ nominale h7 m6 h7 h7 h7 h7
Profondità di foratura massima consigliata L2 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm 81,8 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello