{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 97,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 114 mm | |
Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,55 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122809 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197759290 | |
Codice del produttore | 122809 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 331.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 328.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Colore collarino | giallo | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |