Punta alesatrice in HMI con estremità a piramide DIN 6535 HA 5,961-X mm

Codice art.: 122797 5,961-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Numero taglienti Z: 2
  • Angolo di affilatura: 140
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo 5,961 mm - 6,05 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 5×D
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 91 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122797 5,961-X
EAN / GTIN 4062406653859
Codice del produttore 122797 5,961-X

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la realizzazione di fori tollerati nell’acciaio o in materiali a truciolo corto. Lavorazione completa affidabile senza centraggio separato e senza successivo processo di alesatura. Autocentratura notevolmente migliorata grazie all’estremità a piramide supplementare per una rotondità e una precisione di tolleranza ottimali del foro realizzato. Due taglienti di foratura e quattro taglienti ad attrito per una buona qualità superficiale della parete del foro.
Visualizzazione delle tolleranze:
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
+/− 0,003 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. 122797 + 129100HB.
Ordinare le forme HE con n. art. 122797 + 129100HE.
Quantità minima d’ordine: 5 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ± 10% (min. 1 pezzo).
Tempo di consegna: 6 settimane lavorative

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello