Punta alesatrice in HMI con estremità a piramide DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 16H7mm

Codice art.: 122797 16H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 5×D
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 59 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 83 mm
Lunghezza complessiva L 133 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,3 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122797 16H7
EAN / GTIN 4062406652500
Codice del produttore 122797 16H7

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per la realizzazione di fori tollerati nell’acciaio o in materiali a truciolo corto. Lavorazione completa affidabile senza centraggio separato e senza successivo processo di alesatura. Autocentratura notevolmente migliorata grazie all’estremità a piramide supplementare per una rotondità e una precisione di tolleranza ottimali del foro realizzato. Due taglienti di foratura e quattro taglienti ad attrito per una buona qualità superficiale della parete del foro.
Visualizzazione delle tolleranze:
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
+/− 0,003 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. 122797 + 129100HB.
Ordinare le forme HE con n. art. 122797 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello