Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 19/32

Codice art.: 122777 19/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ProSteel
    ⌀ Nominale in pollici corrisponde a 15,08 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537
    Esecuzione 6×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 60,4 mm
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 83 mm
    Lunghezza complessiva L 133 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,26 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122777 19/32
    EAN / GTIN 4045197979827
    Codice del produttore 122777 19/32

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    250
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    160
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    125
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    95
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    HOLEX Pro Steel:
    i taglienti principali diritti
    e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Della stessa serie "ProSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello