{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122777 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833860 | |
Codice del produttore | 122777 12,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 12,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 241.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 157.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 130.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | verde | verde | blu | blu | rosso | blu |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ Nominale DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |