{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 56 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122773 14 | |
EAN / GTIN | 4062406151287 | |
Codice del produttore | 122773 14 |