{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 55,55 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122773 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406151096 | |
Codice del produttore | 122773 10,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HE 10,3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 60.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 139.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 139.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 60.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 60.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | verde | rosso | rosso | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm | 10,3 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |