{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 17,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 145 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122726 17,2 | |
EAN / GTIN | 4045197795809 | |
Codice del produttore | 122726 17,2 |