{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 16,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122715 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197788764 | |
Codice del produttore | 122715 16,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 435.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 458.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 393.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
208.85 £
£186.86
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA to h6 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grado | 135 grado | 140 degrees |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 | h7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67.8 mm | 67.8 mm |