{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 8,01 mm - 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Colore collarino | bianco | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122690 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200909 | |
Codice del produttore | 122690 8,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 263.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 219.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 87.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 72.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 88.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 74.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 136.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | bianco | verde | verde | rosa fucsia |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |