{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 6,01 mm - 8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Colore collarino | bianco | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122690 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200893 | |
Codice del produttore | 122690 6,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 182.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 75.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 63.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 77.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 64.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 97.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |