{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,4 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122664 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197596086 | |
Codice del produttore | 122664 2,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 2,4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 69.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 48.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 93.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 52.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | verde | rosa fucsia | blu |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 19 mm |