{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 56 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122664 14 | |
EAN / GTIN | 4045197421906 | |
Codice del produttore | 122664 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 157.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 218.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 130.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | blu | rosa fucsia | blu |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ Nominale DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |