{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 6,1 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122651 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197970237 | |
Codice del produttore | 122651 6,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 114.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 76.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 174.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 113.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 6,1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 53.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 135 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |