Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 12,2 mm

Codice art.: 122651 12,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Nominale DC 12,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 58,7 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 77 mm
Lunghezza complessiva L 124 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,16 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122651 12,2
EAN / GTIN 4062406065539
Codice del produttore 122651 12,2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
Acciaio < 55 HRC
H
28
Acciaio < 60 HRC
H
16
Acciaio < 65 HRC
H
14
Acciaio < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale − tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio. Grazie ai taglienti principali convessi e a un arrotondamento degli spigoli, la punta presenta un’elevata stabilità e resistenza assiale. Speciale rivestimento multi-nanostrato per foratura su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122642 / 122652.
Forma HE: ordinare con n. art. 122641 / 122651 + 129100HE.
Per la foratura di acciai temprati a partire da 56 HRC, raffreddare solo con aria!

Download & documenti

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello