Punta in HMI, codolo cilindrico per fibre multidirezionali DIN 6535 HA 11,5 mm

Codice art.: 122512 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Angolo di affilatura: 90

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 11,5 mm
    Rivestimento esecuzione diamantata
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Esecuzione 5×D
    Tolleranza ⌀ nominale m7
    Angolo di affilatura 90 grado
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Campo ⌀ configurabile (dimensione 1/100) 11,01 mm - 11,99 mm
    Profondità di foratura massima consigliata L2 53,8 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 71 mm
    Lunghezza complessiva L 118 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Avanzamento f in GFRP CFRP 0,19 mm/gir.
    Tolleranza codolo h6
    Colore collarino nero
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122512 11,5
    EAN / GTIN 4062406349080
    Codice del produttore 122512 11,5

    Tabella dati

    PMMA acrile
    N
    150
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    120
    PF 31
    N
    100
    PVDF GF20
    N
    110
    POM GF25
    N
    100
    PA 66 GF30
    N
    90
    PEEK GF30
    N
    80
    PTFE CF25
    N
    90
    PEEK CF30
    N
    80
    GFRP, CFRP
    N
    100
    Grafite
    N
    340
    Materiale ibrido
    N
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Con angolo di affilatura 90° e geometria speciale per evitare la delaminazione.
    Con tagliente per venature multidirezionali.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Disponibile in dimensioni 1/100 secondo la tabella.
    Prestare attenzione al quantitativo minimo d’ordine per i formati configurabili:
    ⌀ del campo 1,01 – 2,99 mm: 10 pz.
    ⌀ del campo 3,01 – 9,99 mm: 5 pz.
    ⌀ del campo 10,01 – 11,99 mm: 3 pz.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello