{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,6 mm | |
Rivestimento | esecuzione diamantata | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 5×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Campo ⌀ configurabile (dimensione 1/100) | 1,51 mm - 1,60 mm | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 8,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in GFRP CFRP | 0,03 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122512 1,6 | |
EAN / GTIN | 4062406348922 | |
Codice del produttore | 122512 1,6 |