{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122440 18,06-X | |
Codice del produttore | 122440 18,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 426.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 355.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 377.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 314.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 295.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 389.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colore collarino | verde | verde | senza | rosso |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |