{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122310 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076030 | |
Codice del produttore | 122310 18,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 18,06-X
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 295.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 295.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 557.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 464.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 557.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 464.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 | 18,06 ;20,05 |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | senza | senza | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |