{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale in pollici corrisponde a | 11,11 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 145 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 38,335 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Codice del produttore | 122436 7/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, Weldon DIN 6535 HB 7/16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 206.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 206.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | rosso | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serie | MasterSteel | MasterSteel | ProSteel | Diabolo | ProSteel | ProSteel |