Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 18,06-X mm

Codice art.: 122425 18,06-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  589.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  490.50 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Campo 18,06 mm - 20,05 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 135 grado
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 79 mm
    Lunghezza complessiva L 131 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,35 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122425 18,06-X
    EAN / GTIN 4062406077235
    Codice del produttore 122425 18,06-X

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Progettata per l'utilizzo con velocità di taglio molto elevate. Particolarmente adatta per le macchine con poca potenza e un numero di giri elevato.
    • Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.
    • Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.
    • Scanalature lucidate per una buona truciolatura.

    Un tagliente trasversale sottile e la particolare disposizione dei 4 biselli assicurano un'elevata precisione di posizionamento e allineamento. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Forma HB: ordinare con n. art.122426 .
    Forma HE: ordinare con n. art. 122425 + 129100HE .
    Tempo di consegna: 12 settimane lavorative
    Quantità minima d’ordine: 3 pezzi
    Lavorazione speciale specifica per cliente:
    storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di ±10% (min. 1 pezzo).

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello