Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 12 mm

Codice art.: 122425 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie MasterSteel
    ⌀ Nominale DC 12 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 135 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 37 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
    Lunghezza complessiva L 102 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Tolleranza codolo h6
    Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,28 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122425 12
    EAN / GTIN 4045197786036
    Codice del produttore 122425 12

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Progettata per l'utilizzo con velocità di taglio molto elevate. Particolarmente adatta per le macchine con poca potenza e un numero di giri elevato.
    • Netta riduzione delle forze di taglio grazie alla speciale geometria del tagliente.
    • Rivestimento che garantisce un'ottima resistenza all'usura anche alle alte temperature.
    • Scanalature lucidate per una buona truciolatura.

    Un tagliente trasversale sottile e la particolare disposizione dei 4 biselli assicurano un'elevata precisione di posizionamento e allineamento. Microgeometria ottimizzata per una durata e un'efficienza elevate.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Forma HB: ordinare con n. art.122426 .
    Forma HE: ordinare con n. art. 122425 + 129100HE .

    Download & documenti

    Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello