{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 38,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122416 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197790798 | |
Codice del produttore | 122416 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 98.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 |
Serie | MasterSteel | ProSteel | Diabolo |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |