Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Codice art.: 122380 2,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2,6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 16,1 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122380 2,6
EAN / GTIN 4045197262660
Codice del produttore 122380 2,6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
245
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale per un'elevata precisione di centraggio. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122385.
Forma HE: ordinare con n. art. 122380 + 12900HE.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,6mm

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  78.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  57.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  73.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  91.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  79.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2
Lunghezza complessiva L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar sì, con 25 bar sì, con 25 bar sì, con 25 bar sì, con 25 bar
⌀ Nominale DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Materiale da taglio HMI HMI HMI HMI HMI
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello