{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197046147 | |
Codice del produttore | 122380 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 278.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 117.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 191.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 110.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 158.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 275.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 87.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 287.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 82.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colore collarino | blu | senza | verde | blu | verde | verde | verde | verde | rosso | rosso | blu |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ Nominale DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |