{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 6,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Codice del produttore | 122362 6,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 39.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 55.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 99.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 6,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 30.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 6,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 29.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |