{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Campo | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Codice del produttore | 122362 10,06-X |