{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 9,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Codice del produttore | 122361 9,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 63.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 34.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Colore collarino | rosso | verde | verde | verde |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |