Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3,1

Codice art.: 122361 3,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Diabolo
    ⌀ Nominale DC 3,1 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537 K
    Esecuzione 4×D
    Modello H
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 15,4 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
    Lunghezza complessiva L 62 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,06 mm/gir.
    Colore collarino rosso
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122361 3,1
    EAN / GTIN 4045197968050
    Codice del produttore 122361 3,1

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 55 HRC
    H
    28
    Acciaio < 60 HRC
    H
    16
    Acciaio < 65 HRC
    H
    14
    Acciaio < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto nocciolo e affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Grazie ai taglienti principali convessi e a un arrotondamento definito degli spigoli, la punta raggiunge un’elevata stabilità.
    Speciale rivestimento multi-nanostrato per forare acciai temprati.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Forma HB: ordinare con n. art. 122362/122372.
    Forma HE: ordinare con n. art. 122361/122371 + 129100HE.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello