{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,3 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Codice del produttore | 122345 9,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 63.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 9,3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 34.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 9,3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 56.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ Nominale DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Angolo di affilatura | 140 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |