{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 50,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Codice del produttore | 122345 19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 326.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 477.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 477.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 239.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 19mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 257.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | no | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |