{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122340 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045034 | |
Codice del produttore | 122340 11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 11,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 109.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 204.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 85.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
⌀ Nominale DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |