{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,6 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,1 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,6 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122301 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197042316 | |
Codice del produttore | 122301 2,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI 2,6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 18.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 19.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | non rivestito | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 57 | 57 | 57 |
⌀ Nominale DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Modello | N | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |