{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,5 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 34 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122301 1 | |
EAN / GTIN | 4045197042156 | |
Codice del produttore | 122301 1 |