{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,8 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,3 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,8 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122160 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197040916 | |
Codice del produttore | 122160 9,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HMI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 9,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 59.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | 0,14 mm/gir. |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,3 mm | 28,3 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |