{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 13,1 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122160 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197040404 | |
Codice del produttore | 122160 3,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HMI extracorta 3,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 11.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 10.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |