{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21,7 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122151 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197748539 | |
Codice del produttore | 122151 6,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI extracorta, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 40.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 25.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 29.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiN |
⌀ Nominale DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |