{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 11,8 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 46 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122151 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197748195 | |
Codice del produttore | 122151 2,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HMI extracorta 2,8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 14.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
75 pezzi in magazzino
CHF 11.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Nominale DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Normativa | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30 |
⌀ Codolo Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |