Punta in HMI GARANT Master Steel MICRO, codolo cilindrico DIN 6535 HA 8×D, AlCrN, ⌀ DC m7: 1,71-Xmm

Codice art.: 121224 1,71-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  146.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  122.00 / Articolo
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Campo 1,71 mm - 1,8 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 128 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 40 bar
Strategia di truciolatura HPC
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121224 1,71-X
EAN / GTIN 4062406632427
Codice del produttore 121224 1,71-X

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
50
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Micropunte ad alte prestazioni per impiego universale, particolarmente indicate per la lavorazione dell’acciaio. Massima sicurezza dei processi grazie al sistema di utensili perfettamente compatibili tra loro e agli ampi pattini. Per la foratura di diametri di piccole dimensioni fino alla profondità massima, previa realizzazione del foro pilota. Equilibrio ottimale tra diametro del nocciolo e dimensioni delle scanalature per una migliore evacuazione del truciolo anche con materiali a truciolo lungo. L’aumento dei volumi di truciolatura per unità di tempo e le durate straordinarie determinano un processo di foratura economicamente vantaggioso anche con diametri di dimensioni minime, garantendo un rapporto L/D al tempo stesso elevato.

Nota:

Per l’impiego sicuro delle micropunte a partire da 8×D, è indispensabile un foro pilota di almeno 4×D con il microforo pilota n. art. 121223. In caso di lavorazione verticale e superficie piana del pezzo, è possibile rinunciare a un foro pilota a partire da DC = ⌀ di 1 mm fino a una lunghezza di 12×D. Prima di utilizzare l’utensile per foratura successivo, prestare sempre attenzione all’assenza di trucioli nel foro pilota. Una volta eseguito il foro pilota, si raccomanda di effettuare una svasatura di 90° usando un’apposita punta da centro per macchine CN. In caso di applicazioni complesse (ad es. massima precisione di produzione, formazione di bave minima, pressione del lubrorefrigerante ridotta), ridurre l’avanzamento dell’utensile del 50% prima dell’uscita del materiale. I materiali a truciolo lungo richiedono all’occorrenza uno scarico dei trucioli a passi di 3×D con un movimento di ritorno minimo alla profondità del foro pilota. Assicurarsi di usare elementi di serraggio utensili adatti (mandrini portautensili a calettare, mandrini idraulici) con una precisione di concentricità radiale inferiore a 0,003 mm, una pressione del lubrorefrigerante sufficientemente elevata (minimo 30 bar) e un sistema di filtrazione del liquido di raffreddamento adeguatamente fine (DC <⌀ 2 mm con filtro ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm con filtro ≤ 0,020 mm). Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva micropunta.
Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Tempo di consegna: 10 settimane lavorative
Quantità minima d’ordine: 5 pezzi
Lavorazione speciale specifica per il cliente: storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa. Con riserva di sovrafornitura/sottofornitura di +/-10% (min. 1 pezzo)

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello