Punta da centro per macchine a CN in HMI GARANT Master Steel FEED, codolo cilindrico 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Codice art.: 121130 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 155
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 155 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 3
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 7 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Profondità foratura 0,3 mm - 0,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino senza
Serie MasterSteel
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121130 5
EAN / GTIN 4045197886989
Codice del produttore 121130 5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta da centro a 3 taglienti per macchine a CN con elevata precisione di posizionamento e con un angolo di affilatura di 155° specifico per le punte GARANT Master Steel FEED. L'innovativa tecnologia del tagliente trasversale garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 121130 + 129100 HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 121130 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello