{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm - 30 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo a tre superfici di serraggio | |
Altezza gradino | 4 mm | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
⌀ Gambo | 10 mm | |
Gradini di foratura con incrementi di | 2 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 118320 6-30 | |
EAN / GTIN | 4045197966650 | |
Codice del produttore | 118320 6-30 |