Punta a gradino in HSS-E, non rivestito, ⌀ Tagliente: 30-40mm

Codice art.: 118320 30-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tagliente (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 30 mm - 40 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Altezza gradino 5 mm
Lunghezza complessiva 98 mm
⌀ Gambo 13 mm
Gradini di foratura con incrementi di 1 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118320 30-40
EAN / GTIN 4045197036605
Codice del produttore 118320 30-40

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta da centro cilindrica, valori di ⌀ indicati nella scanalatura. Codolo con 3 superfici.

Uso:

Foratura e sbavatura, spessore massimo del materiale = altezza gradino (vedere tabella).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello